Scotch-Brite™9000 Almohadilla, 102 mm x 133 mm, 40/Case

Número de artículo: 7100046567
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 40 Unidad
  • Pasos del pedido: 40 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7100046567
EAN / GTIN 00048011347387
Número del fabricante 7100046567
Número L L01130 109980
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Limpie la mayoría de las superficies sin rayar con 3M™ Scotch-Brite™9000 Almohadilla. 3M™ Scotch-Brite™9000 Almohadilla es una almohadillae gruesa para limpiar la mayoría de superficies sin rayar., incluidas las de porcelana, cerámica, acero inoxidable, vidrio y sartenes antiadherentes. Está especialmente diseñado para la limpieza de planchas calientes con acabado espejo o muy pulido. Puede usarse con el soporte de almohadilla multiusos 405 R Scotch-Brite™ y el soporte de almohadilla 961 Twist Lok™ 3M™. Certificado por APPCC International como ″Food Safe″ y ″Fit for Purpose″.

Ventaja:

  • Almohadilla versátil para fregar platos
  • Puede usarse con el soporte de almohadilla multiusos 405 R Scotch-Brite™ y el soporte de almohadilla 961 Twist Lok™ 3M™
  • Diseñado para la limpieza de planchas calientes con acabado espejo o muy pulido
  • Certificado por APPCC International como ″Food Safe″ y ″Fit for Purpose″

Recomendación:

  • Para limpiar la mayoría de superficies sin rayar