3M™ Prenda de protección 4540+, 3XL

Número de artículo: 7100041597
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100041597
EAN / GTIN 04046719909520
Número del fabricante 7100041597
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice 3M™ Prenda de protección 4540+ para obtener una excelente barrera contra partículas y salpicaduras de algunos líquidos. 3M™ Prenda de protección 4540+ de color blanco limpio con panel trasero azul triangular cumple diversos estándares para ropa de protección contra sustancias químicas, entre los que se incluyen EN 1073-2 Resistencia contra partículas radioactivas, EN 1149 Antiestática, EN ISO 13688, Salpicaduras de líquidos de tipo 6 EN 13034 y Polvo de tipo 5 EN ISO 13982-1. Está hecho con un sofisticado bicomponente no tejido que ofrece una alta resistencia a tracción y está cubierto con un laminado microporoso con un nivel extremadamente bajo de desprendimiento de fibras para proporcionar una excelente barrera contra salpicaduras peligrosas. Ligero y suave, tiene una excelente caída y resulta cómodo de usar durante largos períodos de tiempo. El panel trasero SMMMS ofrece una mayor transpirabilidad para reducir el estrés térmico en entornos cálidos. Los puños tejidos son suaves y cómodos, y la cintura y los tobillos elásticos se ajustan muy bien y permiten libertad de movimiento. El diseño de capucha de 3 paneles es compatible con EPI (equipos de protección individual) adicionales. Las cremalleras de doble sentido y las solapas completamente sellables reducen el riesgo de exposición de la piel protegen de los contaminantes. Esta prenda de protección tiene un recubrimiento antiestático de acuerdo con la norma EN 1149, que reduce la descarga estática y minimiza el riesgo de chispas.

Ventaja:

  • Barrera excelente contra partículas secas y determinadas salpicaduras de productos químicos líquidos (CE tipo 5/6)
  • El material microporoso laminado, suave y ligero, desprende un número extremadamente bajo de fibras y se adapta bien al cuerpo, facilitando la libertad de movimiento.
  • Capucha de 3 paneles, cierre de cremallera de doble carro y solapa de protección con cinta sellable, con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel
  • Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para mayor comodidad y libertad de movimiento
  • Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
  • Retención de partículas nucleares según la norma EN 1073-2

Recomendación:

  • Para uso en pintura, control de malas hierbas, trabajos en salas blancas y laboratorios, limpieza de tanques y alcantarillados, control de plagas, procesamiento de betún, asbesto y trabajos de fibra de vidrio