3M™ Cubitron™ II Roloc™ Disco de fibra abrasivo 786C, 75 mm, 80+, 33392

Número de artículo: 7100033192
Establecer precio 15 Unidad (3,02 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 6 conjunto
  • Pasos del pedido: 6 conjunto
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela de fibra

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100033192
EAN / GTIN 50051131333920
Número del fabricante 7100033192
Número L L51710 862
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Consiga realizar cambios rápida y fácilmente con el disco de fibra 3M™ Cubitron™ II Roloc™. Nuestros discos de fibra cuentan con el sencillo sistema de fijación mediante rosca Roloc™ para posibilitar unos cambios rápidos y sin dificultad a la hora de realizar tareas de esmerilado o lijado. Emplean el mineral de primera calidad Cubitron™ II y presentan una velocidad de corte muy elevada. Nuestro disco de fibra Cubitron™ II Roloc™ aumenta la productividad y la eficiencia en el taller, puesto que ofrece una gran durabilidad sin perder rendimiento. Se encuentra disponible en granos gruesos.

Ventaja:

  • Gran velocidad de corte
  • Mejora la productividad y la eficiencia en el taller
  • Consiga un rendimiento duradero
  • Sistema Roloc™ para cambios rápidos