3M™ Cubitron™ II Banda de Tela 947A, 19 mm x 457 mm, 40+

Número de artículo: 7100028819
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 100 Unidad
  • Pasos del pedido: 100 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100028819
EAN / GTIN 04046719881017
Número del fabricante 7100028819
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice la banda 947A 3M™ Cubitron™ ll para obtener resultados excelentes en aplicaciones que van desde desbaste automatizado con alta presión hasta operaciones no planificadas a presión baja/media, en distintos equipos, como backstand, lijadoras de minibandas, máquinas en línea y lijadoras automatizadas. Nuestras bandas 947A incluyen grano PSG 3M sobre un soporte de peso X y poliéster-algodón. El grano PSG (Precision Shaped Grain) está formado por picos triangulares que cortan el metal en lugar de llenarlos de arañazos o surcos como los abrasivos tradicionales. Estos picos se autoafilan continuamente a medida que se fracturan, lo que genera un corte extremadamente rápido y con menor acumulación de calor, lo que reduce las fisuras por tensiones internas y la decoloración ligadas al calor. El abrasivo produce un acabado uniforme a lo largo de toda su vida útil y contribuye a eliminar las quemaduras en las aplicaciones de lijado a contramano. El soporte de tela de peso X proporciona durabilidad y el mineral está adherido a él con resina para conseguir un rendimiento fiable, incluso a temperatura y presión altas.

Ventaja:

  • El grano PSG (Precision Shaped Grain) corta de forma excepcionalmente rápida, lo que contribuye a aumentar la productividad.
  • Requiere una menor presión, lo que reduce la fatiga del operario.
  • Aptas para aplicaciones en seco
  • El soporte de peso X es ideal para diferentes aplicaciones
  • Está diseñada para generar menos calor, lo que protege a las aleaciones termosensibles frente a las fisuras por tensiones internas y la decoloración.

Recomendación:

  • Desde pulido automático a alta presión hasta operaciones de presión baja a media, en equipos como soportes, lijadoras de banda, lijadoras rectas y lijadoras de banda larga