3M™ Hookit™ soporte de disco Clean Sanding, 70 mm x 198 mm x 12.7 mm, Herringbone, 28784

Número de artículo: 7100025357
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7100025357
EAN / GTIN 00051141287843
Número del fabricante 7100025357
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para un lijado eficiente con aspiradora, utilice el plato 3M™ Hookit™ Clean Sanding con una lijadora rotorbital 3M™ para una mayor vida útil del abrasivo y una recogida de polvo de alta eficiencia. Nuestros platos emplean las últimas innovaciones en evacuación de polvo. El diseño con varios orificios captura y elimina más polvo en comparación con los productos de 5 o 6 orificios, lo que puede aumentar drásticamente la vida útil del disco y ayuda a mantener los entornos de trabajo más limpios a la vez que favorece una mayor eficiencia del operador y de las tareas. Este nuevo diseño no requiere la alineación de los orificios con el plato, por lo que los discos se pueden cambiar de forma rápida, sencilla y cómoda. El sistema de acoplamiento 3M Hookit también ofrece un soporte excelente y una reutilización sencilla para aplicaciones eficaces de lijado con extracción de polvo, como parte de nuestro sistema completo. El sistema Clean Sanding incluye pliegos, abrasivos y soportes Hookit Clean Sanding, todos diseñados para funcionar con nuestros platos de espuma roja Clean Sanding. Utilizan el sistema Hookit, compuesto por soportes de bucles de nailon cepillado que sujetan el plato y permiten cambiarlo rápida y fácilmente para mejorar la eficacia del operario.

Ventaja:

  • El diseño con múltiples orificios ayuda a mantener más limpios los entornos de trabajo
  • La solución Clean Sanding fomenta la eficacia del operario y de las tareas
  • El sistema Hookit™ ofrece un acoplamiento y extracción sencillos

Recomendación:

  • Se puede combinar con las lijadoras rotorbitales de 3M y el sistema Clean Sanding de 3M, incluidas las hojas Clean Sanding Hookit™, abrasivos y soportes
  • Alto rendimiento en aplicaciones de lijado autoaspirado eficaces