3M™ 662XW Película de lapeado de diamante, 1,0 micras, hoja 228,6 mm x 279,0 mm

Número de artículo: 7100019802
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7100019802
EAN / GTIN 00051111699959
Número del fabricante 7100019802
Número L L01130 105164
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para las más altas exigencias en la calidad de la superficie de todos los materiales extremadamente duros. Todas las películas de lápiz de diamante deben usarse ″húmedo″. El agua, la emulsión u otros refrigerantes disponibles comercialmente se pueden utilizar como ayudas de molienda.

Ventaja:

  • Codificación de colores
  • Soporte de película homogéneo, no compresible con alta precisión
  • Grano de diamante sintético
  • Resistente al agua y al aceite
  • Manejo fácil de usar
  • El más alto rendimiento de molienda incluso en los materiales más duros
  • Vida útil larga
  • Calidades superficiales precisas y reproducibles
  • Más incluso acabar
  • Tipo de grano más duro
  • Disponible como discos, rodillos y hojas
  • Reducción de la obstrucción
  • Una vida más larga

Recomendación:

  • Para lapping plano, pulido de conectores de fibra
  • Consigue un excelente acabado en menos tiempo