3M™ Wetordry™ Film de pulido 486Q, Discos

Número de artículo: 7100019320
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 7100019320
EAN / GTIN 00051144149230
Número del fabricante 7100019320
Número L L01130 100928
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Dedique menos tiempo a lijar o pulir a mano, y obtenga resultados excepcionales en materiales más blandos, utilizando el papel de pulir Wetmerry™ 486Q de 3M™. Nuestros papeles de lija flexibles están hechos de partículas micrométricas de carburo de silicio, recubiertas con un soporte de PSA flexible no tejido. Diseñado para usar en superficies más suaves, como latón, aluminio y cobre, para lograr un buen acabado incluso en superficies con un alto contorno. Elija entre calidades de 15.0 y 30.0 micras, en un empaque codificado por colores fácil de reconocer.

Ventaja:

  • Úselo húmedo o seco en una variedad de materiales más blandos como latón, plástico, aluminio y cobre
  • Su revestimiento micrométrico de precisión permite obtener un acabado uniforme y homogéneo.
  • Agiliza el lijado y pulido a mano.
  • Reduce los pasos de acabado y permite ahorrar tiempo.
  • Clasificación de micras codificadas por colores para una fácil selección

Recomendación:

  • Para el acabado de materiales más suaves como latón, aluminio y cobre
  • Use húmedo o seco en una variedad de materiales más blandos como latón, plásticos, aluminio y cobre