Pantallas de soldadura 3M™ Speedglas™ serie 9100, con ventanas laterales, sin filtro de soldadura, 501800

Número de artículo: 7100011652
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Máscara de soldadura

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100011652
EAN / GTIN 04046719187522
Número del fabricante 7100011652
Número L L01140 33
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Obtenga una pantalla de soldadura autooscurescente con ventanas laterales opcionales y siete tonos oscuros variables (5, 8 y 9 a 13) para la mayoría de los tipos de soldadura por arco, con la pantalla de soldadura 3M™ Speedglas™ serie 9100 El filtro de soldadura 3M™ Speedglas™ serie 9100 continúa con nuestra tradición de calidad óptica excelente, con un tono uniforme y una distorsión mínima en toda el área de visión. Con ventanas laterales de pantalla opcionales (filtros de tono 5) que amplían su campo de visión. Cubrefiltros incluidos. Una función de retardo permite configurar el tiempo de transición de oscuro a claro, y es posible fijar cualquier tono, por ejemplo, el tono claro 3, al desbastar. Tiene un tiempo de transición (de claro a oscuro) de 0,1 ms y la sensibilidad de la detección del arco se puede ajustar para obtener una fiabilidad de transición insuperable. El cómodo modo de soldadura por puntos también ayuda a minimizar el esfuerzo ocular durante tareas de soldadura por puntos prolongadas. Banda de cabeza de gran comodidad Speedglas 9100 con una ruleta lisa para un ajuste preciso. La pantalla es compatible con la mayoría de las gafas de seguridad o mascarillas 3M™ para partículas de soldadura desechables o reutilizables.

Ventaja:

  • Disponibles lentes autooscurecentes en siete tonos oscuros variables (5, 8 y 9 a 13) para la mayoría de los tipos de soldadura por arco
  • Disponible en múltiples modelos con varios tamaños de área de visión
  • Disponible con o sin ventanas laterales
  • Compatible con muchas gafas de protección 3M™ o mascarillas 3M™ para partículas de soldadura desechables o reutilizables
  • Suspensión de cabeza de diseño ergonómico
  • Compatible con el filtro de soldadura 3M™ Speedglas™ serie 9100

Recomendación:

  • Adecuado para aplicaciones de soldadura