Multistrip® 10 plus, alicate pelacables autoajustable de 0,03 a 10,0 mm² con función de crimpado

Número de artículo: 707 070
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
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
Número de artículo 707 070
EAN / GTIN 4049002151804
Número del fabricante 707 070
Número L L70060 102506
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Cortar, pelar y engarzar con una sola herramienta
  • Adecuado para cables de uno o varios hilos con aislamiento de PVC y una gran variedad de aislamientos especiales, por ejemplo, aislamientos de PTFE y caucho.
  • Los alicates pelacables se ajustan automáticamente al diámetro y al grosor del aislamiento.
  • Las mordazas metálicas sujetan el cable sin que se deslice y sin dañar el aislamiento restante.
  • Con función de engaste cuadrado para terminales de cable, autoajustable en el rango de 0,25-4 mm².
  • Prensado cuadrado preciso y con ajuste automático de terminales según DIN 46228, partes 1+4.
  • Calidad de engarzado constante gracias a la finalización forzada del proceso de engarzado.
  • Bloque de cuchillos y tope longitudinal intercambiables
  • Carcasa reforzada con fibra de vidrio, mango ergonómico de dos componentes
  • Cortacables integrado para conductores multifilares de hasta 10 mm² y conductores monofilares de hasta 6 mm².

Característica:

  • Peso: 168 g
  • Longitud: 194 mm
  • Anchura: 72 mm
  • Altura: 18 mm
  • Cortar: 10 mm²
  • Capacidad (mm²): 0,03 - 10 mm²
  • Capacidad (AWG): 32 - 8
  • Engarzado de terminales: 0,25 - 4 mm²