Alicates pelacables automáticos 2,5 - 16,0 mm² / AWG 14 - 6

Número de artículo: 707 011
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 707 011
EAN / GTIN 4049002016141
Número del fabricante 707 011
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Para pelar conductores de uno o varios hilos y de hilos finos con aislamientos estándar habituales.
  • Ajuste independiente de las cuchillas pelacables a los diferentes diámetros.
  • Apertura automática de las mordazas tras el pelado.
  • ni daños en los conductores ni deshilachado de los conductores individuales
  • Cuchillas peladoras intercambiables, mordazas de sujeción y tope longitudinal
  • Cortacables integrado, capacidad para cables multifilares de hasta 10 mm² y monofilares de hasta 6 mm².
  • Carcasa reforzada con fibra de vidrio

Característica:

  • Peso: 235 g
  • Longitud: 200 mm
  • Capacidad (mm²): 2,5 - 16 mm²
  • Capacidad (AWG): 14 - 6

Descargas y documentos

Productos adecuados