Manguitos PREMIUM*** ZA-P43 PC X 30 x 30 mm ZA-P43 PC X JS

Número de artículo: 706548
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 Unidad
  • Pasos del pedido: 50 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Identificación y clasificación

Número de artículo 706548
EAN / GTIN 9003177065484
Número del fabricante 706548
Número L L50140 2576
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Montaje sencillo de los manguitos en un eje o un husillo ampliado. También encontrará el accesorio en nuestro surtido.
Los manguitos de TYROLIT se utilizan para trabajos de precisión y de rebarbado, así como al formar piezas de trabajo complejas. Una combinación de zirconio y refrigeración-lubricación adicional permite la aplicación en muchos materiales distintos. Gracias a una gran variedad de tamaños de grano disponibles, puede variar entre un gran arranque de material y trabajo de precisión.