Descripción:
Con estos versátiles rodillos de tela Basic, puede nivelar fácilmente, suavizar e incluso realizar operaciones de desbarbado ligero. Gracias a la distribución de grano abierto, son perfectos para la molienda en seco y ofrecen excelentes resultados en todo momento. Si usted es un principiante o un experto, con los rodillos en una base de tela que está bien equipado.
Característica:
- Forma: Tissue rodillo
- Idoneidad material: Madera, plástico/PVC, pintura/laca
- Línea de producto: BASIC
- Especificación: A-B01 C JX A60
- Dimensión (D x H): 50 x 50 mm
- Grosor: 50 mm
- Agujero: 50 mm
- Tamaño del grano: 60
- Herramienta para: rectificado de mano
Ventaja:
- Solución óptima para el lijado en seco gracias a la distribución de grano abierto sobre una base de algodón semiflexible
- Aplicación universal
Aplicación:
- Para la preparación de la superficie a mano o en conjunto con un lijadora vibratoria
- Para la alineación, el alisado, el desbarbado ligero, para el mecanizado fino de recubrimientos y para la preparación general de superficies