3M™ Roloc™ Flexible Diamond Disc 6234J, M125, TR, Black, 3 in, Die R300V, 5 ea/Case

Número de artículo: 7010328310
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7010328310
EAN / GTIN 00051144852550
Número del fabricante 7010328310
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Cuando se usa el disco adiamantado flexible 6234J 3M™ Roloc™, proporcionan una alta resistencia, presentan una larga vida útil y se adaptan fácilmente a diferentes contornos. Nuestros discos presentan una unión chapada metálica que fija diamantes micrométricos a un soporte de poliéster apto para tareas intensivas y, de este modo, permite realizar tareas de rectificado y pulido en superficies planas, bordes y contornos. Permiten obtener excelentes resultados en materiales difíciles de lijar, como la piedra, el vidrio, la cerámica, el metal, el carburo y los composites, e incorporan un patrón de puntos abiertos que evita el embozo. Los discos Roloc Quick Change, que solo necesitan un movimiento de desenroscado y enroscado para sustituirlos, facilitan los cambios de grano y reducen al mínimo los tiempos de inactividad.

Ventaja:

  • Permiten obtener un corte contundente en materiales difíciles de lijar
  • El patrón de puntos abiertos del abrasivo evita el embozo
  • El diseño del abrasivo proporciona resistencia y una larga vida útil, al tiempo que se adapta a diferentes contornos
  • Los discos Quick Change Roloc, que solo necesitan un movimiento de desenroscado y enroscado para sustituirlos, facilitan los cambios de grano y reducen al mínimo los tiempos de inactividad

Recomendación:

  • Se usan para tareas de rectificado y pulido en superficies planas, bordes y contornos