3M Xtract™ Discos de Papel 236U, 127 mm, P320

Número de artículo: 7010029933
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 50 Unidad
  • Pasos del pedido: 50 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 7010029933
EAN / GTIN 50051141555039
Número del fabricante 7010029933
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El disco de papel de lija 3M Xtract™ 236U es excelente para aplicaciones de homogeneización y acabado de aluminio y acero al carbono, así como para trabajos intermedios de eliminación y de eliminación intensiva de material sobrante y de acabado en maderas duras, maderas blandas y composites en aplicaciones de carpintería. Nuestros discos Clean Sanding también funcionan bien en imprimaciones, pinturas, selladores, recubrimientos, fibras de vidrio y plásticos. El resistente soporte de papel de peso C de nuestro disco de papel de lija 3M Xtract 236U permite un lijado agresivo y reduce el desgaste de los bordes. Un recubrimiento abierto significa que hay espacio entre los granos abrasivos para que el polvo escape en lugar de acumularse en la arista de corte de los granos. El recubrimiento resistente al embazamiento permite que el disco siga cortando incluso al lijar madera blanda, pintura y otros materiales que normalmente atascarían el disco y reducirían su capacidad de lijado. Los discos de papel de lija cortan mejor y duran más tiempo cuando el polvo no se acumula en la superficie de corte de los abrasivos. Reducir el polvo es más fácil que nunca con los discos 3M Xtract, diseñados para una eliminación óptima del polvo. Para obtener la máxima extracción de polvo, use este disco con un soporte 3M Xtract y una lijadora rotorbital con aspiración (vendidos por separado). El patrón multiagujero patentado de nuestros productos 3M Xtract elimina el polvo a mayor velocidad que los productos de 5 o 6 agujeros. Nuestro patrón multiagujero patentado evacua el polvo del disco a una velocidad más elevada. Este diseño de agujeros no requiere alinearlos con el soporte de disco (que se acopla a una lijadora rotorbital y que se vende por separado), lo que hace que los cambios de disco sean rápidos y sencillos. El sistema de enganche 3M Hookit™ utiliza un diseño de gancho y bucle que hace que los cambios de disco sean rápidos y fáciles. A esto se suma la mejora de la productividad y la reducción del consumo de material.

Ventaja:

  • El preciso patrón multi-agujeros elimina la necesidad de alinear los orificios.
  • El revestimiento de dispersión abierto resistente al embozo previene la obstrucción del abrasivo para optimizar el corte.
  • Los discos 3M™ Hookit™ se sustituyen y reutilizan fácilmente.
  • Los granos de alúmina poseen un corte más rápido y duradero que el del granate tradicional.
  • El resistente soporte de papel tipo C permite realizar un lijado agresivo

Recomendación:

  • Para un lijado agresivo.

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra