Centro de punzón d.1.8mm l.86mm

Número de artículo: 70090003
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Extractor de pasadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 70090003
EAN / GTIN 4018754040797
Número del fabricante 70090003
Número L L60010 646
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • con vaina de guiado

Característica:

  • Diámetro del mango de la herramienta: 6 mm
  • Diámetro de la punta de la herramienta: 1,8 mm
  • Longitud mm (L): 86 mm
  • Peso: 12 g