3M™ Film de pulido 261X, Rollo de 12 micras, 203.2 mm × 45.72 m × 7.62 cm

Número de artículo: 7000138994
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7000138994
EAN / GTIN 00638060823934
Número del fabricante 7000138994
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Obtenga un acabado uniforme en una variedad de superficies, utilizando 3M™ Film de pulido 261X. Comprenden partículas de óxido de aluminio de precisión graduada revestidas en una película de poliéster 3mil y la distribución de partículas ajustadas ayuda a lograr una velocidad de corte y acabado más uniforme. Disponible en una variedad de grados micrométricos (0.30, 3.0, 5.0, 9.0, 12.0 y 30.0). Elija entre discos, hojas o rollos.

Ventaja:

  • Distribución compacta de las partículas
  • Tasa de corte, acabado y vida útil homogéneos
  • Obtenga un acabado uniforme en varios sustratos