Descripción:
Utilizar el disco 3M™ Hookit™ Gold 225P/216U para un lijado de grano más fino; junto con el soporte de papel ligero de peso A, resulta ideal para el suavizado de bordes, como paso final antes de la imprimación o para el lijado de imprimación. Con su fabricación de recubrimiento abierto y abrasivo mineral de óxido de aluminio, ofrece un corte afilado. Funciona muy bien en sustratos como el lacado, la fibra de vidrio, la pintura, la imprimación y el plástico. La fabricación de recubrimiento abierto significa que hay espacios entre los granos abrasivos del disco oro 3M™ Hookit™ 255P/216U que ayudan a evacuar el polvo de lijado y otros residuos para evitar el embazamiento del borde de corte de los granos. El recubrimiento resistente al embazamiento de los granos abrasivos permite que el disco siga cortando incluso al lijar pintura y otros materiales que normalmente atascarían el disco y reducirían su capacidad de lijado. Todo ello contribuye a mejorar la productividad y reducir el consumo de material.
Ventaja:
- El soporte de papel de peso A resulta ideal para lijado y acabado finos con herramientas eléctricas
- El abrasivo de óxido de aluminio combina un corte rápido y una gran vida útil del disco
- El disco Hookit™ se sustituye y reutiliza fácilmente, lo que permite aprovecharlo al máximo a lo largo de su vida útil
- La fabricación de recubrimiento abierto proporciona un corte más agresivo y reduce el polvo
- El recubrimiento resistente al embazamiento evita que se acumulen el polvo y los residuos en el disco