Scotch-Brite™ Salvauñas NS2020, Azul/Morado, 70 mm x 130 mm, 6/Pack

Número de artículo: 7000098074
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 48 Unidad
  • Pasos del pedido: 48 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000098074
EAN / GTIN 68410001124287
Número del fabricante 7000098074
Número L L01130 108816
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Las esponjas 3M™ Scotch-Brite™ NS2020 son una estriadora de estructura abierta para una amplia gama de aplicaciones, especialmente en el sector de la cocina y la restauración. Están hechos de un tejido no tejido resistente con un grano de plástico y una parte de esponja hecha de poliéster y se pueden utilizar como una alternativa a las bobinas de lana de acero y yeso. Eliminan las incrustaciones fuertes de superficies sensibles como acero inoxidable, cerámica, porcelana, superficies para asar, hornos, ollas y sartenes. No es adecuado para su uso en recubrimientos de plástico, PTFE, acrílico y metales preciosos blandos.

Ventaja:

  • 10 veces más resistente que las almohadillas convencionales.
  • Fácil de aclarar.
  • Ideal para fregar superficies de la cocina, incluso adecuado sobre acero inoxidable.
  • Gran duración.
  • Resistente a los detergentes que son utilizados habitualmente en cocinas.

Recomendación:

  • Para el fregado de servicio pesado con rasguños mínimos