3M™ Cubrezapatos de protección desechable serie 402, antideslizante, tamaño universal

Número de artículo: 7000089721
Establecer precio 300 Unidad (0,29 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cubrezapatos

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000089721
EAN / GTIN 04046719402908
Número del fabricante 7000089721
Número L L01110 300
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Protección contra escombros y contaminantes. Cuando los turnos son largos y las condiciones difíciles, los profesionales cualificados apreciarán la ropa de seguridad cómoda y equipada para la tarea. Ajuste y comodidad sin complicaciones. Promueva la eficacia al tiempo que protege la seguridad de sus trabajadores con nuestros cubrezapatos desechables. Gracias a una banda elástica que se ajusta firmemente alrededor del tobillo, estos cubrezapatos son fáciles de poner y quitar para una protección cómoda del calzado que no estorba. Solo una parte de su sistema de ropa de seguridad. Tanto si es un trabajador de mantenimiento, como un camarero o un técnico de laboratorio, 3M dispone de prendas de seguridad que le cubrirán de adelante hacia atrás y de arriba abajo para garantizar que esté totalmente protegido en el trabajo. Nuestras soluciones abordan una variedad de exigencias laborales y están diseñadas para combinarse con su equipo de protección personal para ayudarle a usted y a su lugar de trabajo a estar protegidos.

Ventaja:

  • Fabricados con material PE.
  • Tamaño universal con elástico en la parte superior para ayudar a ofrecer un buen ajuste
  • 300 unidades incluidos en cada caja