• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Scotch-Brite™ Disco Diamante Púrpura, 530 mm, 5/caja

Número de artículo: 7000078260
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 7000078260
EAN / GTIN 54046719470377
Número del fabricante 7000078260
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Limpie y abrillante los suelos hasta lograr un nivel de brillo excepcional con Scotch-Brite™ Disco Diamante Nuestro disco purpura es ideal para usar en suelos de mármol, terrazo, vinilo, pizarra y cemento pulido. Elimina marcas negras hasta 6 veces más rápido y es hasta 25 veces más duradero. Fácil de usar sin necesidad de aplicar productos químicos costosos ni perjudiciales, solo agua. Discos muy duraderos y productivos y su estructura flexible facilita su limpieza después de usarlos. Para suelos dañados, utilice Scotch-Brite™ Disco Siena para que adquieran un brillo medio. Se recomienda su uso en máquinas de velocidad estándar o baja.

Ventaja:

  • Los discos limpian y abrillantan el suelo para conseguir un acabado de alto brillo sin necesidad de usar productos químicos
  • Ideales para limpiar y abrillantar suelos desgastados de mármol, terracota, vinilo, pizarra y cemento pulido
  • Fáciles de usar sin necesidad de aplicar productos químicos costosos ni perjudiciales, solo agua
  • Se recomienda su uso en máquinas de velocidad estándar o baja

Recomendación:

  • Para limpiar y abrillantar suelos de mármol, terracota, vinilo, pizarra y cemento pulido