3M™ Diamond Grade™ 983-71 S Lámina Retrorreflectante Microprismas Precortada (piezas de 10,6cm) Clase C reg. ECE104 DG³ Amarillo Rollo 51mm x 50m

Número de artículo: 7000070255
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000070255
EAN / GTIN 04046719623891
Número del fabricante 7000070255
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

3M ofrece una gama de cintas de marcado de contorno de vehículos retrorreflectantes homologadas que llevan la ″marca E″ obligatoria y cumplen todos los requisitos de la normativa ECE104 (Señal V-23). Todas las cintas de marcaje están clasificadas como clase C, lo que significa que son las marcas más brillantes permitidas por la normativa. Además, son fáciles de aplicar, resistentes a la delaminación y a otros daños, y conservan su brillo y color incluso en las condiciones de trabajo más duras.

Ventaja:

  • Menor número de accidentes significa menor tiempo de inactividad, menos contratos perdidos y un ahorro en los costes de reparación
  • Mejore la imagen de su empresa siendo más proactivo en materia de seguridad
  • Proteja a su empresa contra posibles acciones legales relacionadas con la seguridad de terceros
  • Producto libre de PVC en su construcción con tecnología de adhesivo sin disolventes
  • Colores vivos y brillantes
  • Mayor luminosidad diurna y nocturna
  • Mantiene la retrorreflectividad cuando está totalmente mojado debido a la lluvia o cuando se observa en ángulos de entrada amplios
  • No hay suciedad ni penetración de agua en los bordes
  • Adhesivo sensible a la presión

Recomendación:

  • El ECE 104 es un reglamento, las directrices para el uso de marcas retroreflectantes traseras y laterales para vehículos pesados que operan en toda Europa.
  • Exige que los vehículos cisterna y los vehículos con carrocerías fijas y de lona con un peso total igual o superior a 7,5 toneladas, o los remolques con un peso total igual o superior a 3,5 toneladas, estén marcados con marcas retrorreflectantes homologadas.
  • El material reflectante debe llevar la marca ″E″ para indicar que la película cumple los requisitos mínimos reglamentarios.
  • Las marcas reflectantes para las marcas traseras deben ser ″Clase RA2″ o ″Microprismáticas″ (p. ej
  • B.
  • 3M™ DIAMOND GRADE™ DG³ película reflectante) y marcas laterales de ″tinta de advertencia fluorescente″ o ″no fluorescente amarillo reflectante″.
  • Las marcas rojas o amarillas se colocarán en la parte trasera del vehículo lo más cerca posible de los bordes exteriores del vehículo.
  • Las marcas amarillas o blancas deben colocarse en los lados del vehículo, cubriendo al menos el 80 por ciento de su longitud.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra