Máquina aplicación adhesivo

Número de artículo: 7000070223
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7000070223
EAN / GTIN 04001895572012
Número del fabricante 7000070223
Número L L01130 108661
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ventaja:

  • EL Spray Adhesivo PS-98 se aplica como capa uniforme de imprimación al pavimento para prepararlo previo a la colocación de las marcas viales preformadas con adhesivo sensible a la presión
  • La máquina de aplicación del adhesivo, de 3 ruedas (17PS-98) lleva una bomba de engranajes accionada por el eje trasero, tubos de acero, tubos flexibles y un brazo pulverizador con un cabezal de doble boquilla para anchos de pulverización de hasta 20 cm
  • El brazo pulverizador puede instalarse apuntando a la izquierda o a la derecha del aplicador
  • Apisonar la cinta rodando lentamente sobre ella