Descripción:
Eliminar fácilmente óxido, soldaduras e impurezas
Los discos de cerdas del juego de discos de cerdas 3M™ Roloc™ 982BS son ideales para trabajos especiales como la eliminación de pintura, manchas, adhesivos, quemaduras de soldadura, óxido y otras impurezas de la pieza de trabajo. La combinación con los discos abrasivos 3M™ para un sistema angular le permite realizar trabajos difíciles con facilidad.
Nuestros discos de alta velocidad combinan un excelente efecto de corte con el accesorio de cambio rápido 3M™ Roloc™ para ayudarle a limpiar, raspar, desbarbar, mezclar, trabajar, pulir, rayar y eliminar eficazmente el óxido y los recubrimientos sin dañar la geometría del material base. En condiciones normales de uso, las cerdas permanecen firmemente en su sitio y pueden alcanzar la superficie deseada con una ligera presión. Los discos de cerdas son adecuados para el acero, el aluminio y muchos otros metales, tanto para el mantenimiento general como para aplicaciones en la construcción de automóviles y la renovación de motores.
Estos discos de cerdas utilizan granos abrasivos cerámicos patentados que se mezclan con óxido de aluminio y cerdas flexibles moldeadas, y ofrecen un gran contacto con la superficie y conservan sus propiedades abrasivas durante toda la vida útil del disco. El grano abrasivo cerámico 3M™ corta rápidamente y procesa el calor
El grano abrasivo cerámico 3M™ es un mineral cerámico que se fabrica según nuestro propio proceso para mejorar la dureza y resistencia del grano. Estos discos de cerdas están recubiertos de óxido de aluminio y grano abrasivo cerámico para lograr un mayor rendimiento y ofrecer así uno de los minerales más duros y duraderos del mercado. Los abrasivos cerámicos son perfectos para la eliminación de material de media a alta y están diseñados para aplicaciones de corte rápido y para aplicaciones de calor y carga intensos. Los granos abrasivos cerámicos 3M™ superan a los abrasivos de óxido de aluminio en calidad de corte y durabilidad, y son una excelente opción para aplicaciones industriales de rectificado y acabado. Un paquete versátil
3
Ventaja:
- Cerdas fundidas rellenas con tiras abrasivas, desbarbar, mezclar, pintar, pulir, limpiar y quitar
- La mezcla patentada de grano abrasivo 3M™ cerámica ofrece una alta calidad de superficie
- El espaciado de cerdas es ideal para eliminar recubrimientos y otras sustancias altamente estresantes
- Las cerdas flexibles se adaptan a los contornos para lograr superficies uniformes, incluso con piezas complejas
- El práctico sistema de fijación 3M™ Roloc™ permite una cambio del disco rápida y fácil