3M™ Gafas de seguridad serie 4700, con ventilación directa, lente de policarbonato transparente, 71359-00000, 200/caja

Número de artículo: 7000061933
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 200 Unidad
  • Pasos del pedido: 200 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Gafas de protección

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000061933
EAN / GTIN 04046719307067
Número del fabricante 7000061933
Número L L01110 48
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Si quiere una gafas de seguridad integrales que ofrezcan una refrigeración cómoda, use las gafas de seguridad 3M™ serie 4700. Nuestras gafas cuentan con un sistema de ventilación indirecta que ayuda a evitar el empañamiento y garantiza la comodidad en el trabajo durante períodos prolongados. También cuentan con una sólida lente de policarbonato transparente que protege contra impactos y objetos voladores.

Ventaja:

  • Gama básica de gafas de seguridad económicas con un diseño de lente plana
  • Ventilación directa y resistencia a los impactos
  • Lente de policarbonato resistente a los impactos
  • No se han diseñado para usar sobre gafas graduadas