3M™ Kit de media máscara reutilizable, filtro A2P3 R, máscara mediana, 7523M

Número de artículo: 7000061554
Establecer precio 4 Unidad (88,65 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000061554
EAN / GTIN 04046719131600
Número del fabricante 7000061554
Número L L01110 189
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Si necesita protección respiratoria reutilizable y cómoda, utilice las medias máscaras reutilizables 3M™ serie 7500. La superficie de la pieza de ajuste facial es suave y se ha diseñado especialmente pensando en los usuarios. La serie 7500 incluye la válvula 3M™ Cool Flow™, que reduce la acumulación de calor al permitir que el aire exhalado salga. Gracias a su baja resistencia a la respiración, son cómodas y se pueden usar ininterrumpidamente durante varias horas en el trabajo. El arnés de cabeza exclusivo se ajusta bien a los cascos y la protección auditiva y el diseño de la correa ajustable opcional proporciona estabilidad y facilidad de uso. Gracias a su diseño de doble filtro, el peso se distribuye uniformemente y la obstrucción del campo de visión es mínima. Protegen contra gases, vapores y partículas, y la conexión tipo bayoneta es compatible con una amplia gama de filtros dobles y ligeros que puede usar según sus necesidades individuales. Las medias máscaras reutilizables serie 7500 se pueden utilizar con sistemas de suministro de aire 3M™ para disfrutar de mayor comodidad y flexibilidad, y con todos los filtros 3M™ series 2000, 5000 y 6000 (excepto los modelos 3M™ 6098 y 6099). Están disponibles en tres tamaños: pequeño, mediano y grande. La serie 7500 cuenta con una gama de piezas de repuesto y accesorios especialmente diseñada para ayudarle a mantener el nivel adecuado de protección y comodidad cuando las piezas se desgasten o se dañen.

Ventaja:

  • Gracias a su superficie de ajuste suave y su baja resistencia a la respiración, se pueden usar cómodamente durante periodos largos
  • La válvula Cool Flow™ reduce la acumulación de calor al permitir que el aire exhalado salga
  • Diseño de doble filtro para una distribución uniforme del peso y una obstrucción mínima del campo de visión
  • Conexión tipo bayoneta compatible con una amplia gama de filtros
  • Al usarlas con el filtro de conexión tipo bayoneta 3M adecuado, pueden proteger frente a gases, vapores y partículas peligrosas
  • El diseño de la máscara, con un arnés de cabeza exclusivo y una banda de ajuste opcional, proporciona estabilidad y facilidad de uso
  • Compatibles con los filtros 3M™ series 2000, 5000 y 6000 para adaptarse a sus necesidades individuales
  • Se pueden utilizar con sistemas de suministro de aire 3M™ para mayor comodidad y flexibilidad
  • Las piezas de repuesto y accesorios ayudan a mantener el nivel adecuado de protección y comodidad
  • Están disponibles en tres tamaños: pequeño, mediano y grande

Recomendación:

  • Para tareas industriales habituales en sectores como el agrícola, de construcción y de pintura