3M™ Trizact™ rollo de abrasivo 237AA, 660 mm x 50 m, Spliceless, A045

Número de artículo: 7000060064
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7000060064
EAN / GTIN 04046719317929
Número del fabricante 7000060064
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use el rollo de abrasivo 237AA 3M™ Trizact™ para realizar acabados y pulidos en acero inoxidable, acero al carbono, aleaciones con grandes concentraciones de níquel, titanio y aluminio. Nuestros rollos de abrasivo 237AA están diseñados para la realización de retoques y últimos perfeccionamientos al final de una secuencia de trabajo. El soporte tipo X aporta resistencia y rigidez. este abrasivo conserva su resistencia cuando se dobla o enrolla, por lo que no se romperá ni se pelará. Resulta ideal para piezas de trabajo a las que ya se les haya dado forma y que se han preparado mediante rectificado y desbarbado, ya que (en esta fase del proceso) las piezas suelen requerir un abrasivo que no dé de sí ni se desvíe mientras se usa. El mineral de óxido de aluminio tiene un corte afilado, pero deja un patrón de corte suave, lo que en última instancia produce un acabado suave y limpio. Los abrasivos 3M Trizact revitalizan el trabajo de dimensionamiento y acabado ligeros reduciendo los pasos del proceso, lo que aumenta la productividad y genera homogeneidad. Se obtienen grandes ventajas per medio de una tecnología de 3M llamada “micro-replicación”. Durante la micro-replicación, se adhieren pequeñas estructuras tridimensionales que parecen pirámides al soporte. Dichas pirámides contienen capas de mineral que empiezan a romperse al cabo de varios usos, lo que expone continuamente mineral renovado. Este ciclo de renovación del mineral mantiene la calidad de corte del abrasivo. La acción continua del corte afilado reduce la necesidad de cambiar de abrasivo, lo que contribuye a aumentar el rendimiento y la productividad. Además, dado que el mineral se distribuye uniformemente sobre la superficie del abrasivo, la pieza de trabajo recibe un contacto constante (en lugar de errático) para obtener un corte homogéneo. Desde implantes médicos e instrumental quirúrgico hasta componentes de transmisión de los automóviles, los abrasivos 3M Trizact son excepcionalmente aptos para proyectos con requisitos técnicos estrictos, ya que ofrecen constantemente un acabado homogéneo.

Ventaja:

  • Los abrasivos Trizact™ pueden durar hasta cinco veces más que los abrasivos convencionales.
  • El soporte tipo X es rígido y duradero, por lo que resiste las estrías y los contornos del acero.
  • El mineral de óxido de aluminio tiene un corte afilado, pero su acabado es fino.
  • Ideal para aplicaciones de acabado.

Recomendación:

  • Para realizar acabados y pulidos en acero inoxidable, acero al carbono, aleaciones con grandes concentraciones de níquel, titanio y aluminio.