3M™ Standard Abrasives™ Rueda de Óxido de Aluminio 892172

Número de artículo: 7000047065
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7000047065
EAN / GTIN 00051115356995
Número del fabricante 7000047065
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use la categoría Unitized de alúmina Standard Abrasives™ de la serie 900 para eliminar de forma eficaz rebabas complicadas y pulir de forma eficiente metales duros. Nuestras densas y agresivas ruedas de la serie 900 presentan un diseño no tejido, que se caracteriza por el máximo nivel de resistencia y durabilidad del filo. Emplean alúmina, en granos intermedios o bastos, lo que resulta ideal para su uso con metales férricos y no férricos, incluido el aluminio. Las ruedas funcionan en el sentido de las agujas del reloj y en el contrario, lo que posibilita una mayor flexibilidad y versatilidad cuando se usan con herramientas y máquinas.

Ventaja:

  • La rueda posee una densidad extradura y mineral intermedio y basto diseñados para trabajos intensivos.
  • La durabilidad del filo supera a la de la serie 800, ya que permite una mayor vida útil del producto en trabajos intensivos con metales duros.
  • Funcionan en el sentido de las agujas del reloj y en el contrario para una mayor versatilidad en su uso con herramientas y máquinas.
  • La rueda con orificio central está disponible en una gama de diámetros de 25,4 mm-152,4 mm y se conecta a herramientas con un mandril Unitized (se vende por separado).

Recomendación:

  • Úsela para eliminar de forma eficaz rebabas complicadas y pulir de forma eficiente metales duros.