3M™ Standard Abrasives™ Rueda de Carburo de silicio Unitized 873272, 732, 150 mm x 3 mm x 25 mm

Número de artículo: 7000047056
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7000047056
EAN / GTIN 00051115355615
Número del fabricante 7000047056
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use la categoría Unitized de carburo de silicio Standard Abrasives™ de la serie 700 para realizar trabajos de acabado intensivos, incluso en metales duros como, por ejemplo, el titanio. Nuestras ruedas de la serie 700 combinan una durabilidad entre intermedia y dura con mineral de carburo de silicio de grado fino para aplicaciones de acabado intensivas en metales duros, incluidos metales no habituales y el titanio. Asimismo, se pueden usar con materiales composites. Estas ruedas superan a las categorías Unitized de la serie 600 en longevidad y en eficiencia y agresividad del corte. El material de malla abierta de nuestras ruedas es resistente al embozo, lo que permite mantener un funcionamiento adecuado del abrasivo durante más tiempo, y la rueda funciona en el sentido de las agujas del reloj y en el contrario, lo que aporta una mayor versatilidad cuando se usa con herramientas y máquinas.

Ventaja:

  • El carburo de silicio resulta apto para metales férricos y no férricos, incluidos metales no habituales y el aluminio.
  • La rueda con orificio central está disponible en una gama de diámetros de 25,4 mm-152,4 mm y se acopla a la herramienta con un mandril Unitized (se vende por separado).
  • La dispersión abierta es resistente al embozo, lo que contribuye a prolongar la durabilidad del abrasivo.
  • Funciona en el sentido de las agujas del reloj y en el contrario, lo que permite una mayor versatilidad.

Recomendación:

  • Permite realizar trabajos de acabado intensivos, incluso en metales duros como, por ejemplo, el titanio.