Descripción:
Use la categoría Unitized de alúmina Standard Abrasives™ de la serie 600 para el acabado y pulido a presión intermedia de piezas planas o contorneadas. Nuestras ruedas están fabricadas con carburo de silicio de una densidad entre suave e intermedia, que resulta apto para metales férricos y no férricos, incluidos metales no habituales y el titanio, así como para composites. Estas ruedas Unitized de carburo de silicio de la serie 600 funcionan en el sentido de las agujas del reloj y en el contrario, lo que aporta una mayor versatilidad cuando se usan con herramientas y máquinas, y aportan un acabado y un pulido finos en aplicaciones a presión intermedia. Su material de malla abierta es resistente al embozo, lo cual contribuye a prolongar la durabilidad del abrasivo.
Ventaja:
- El material de malla abierta es resistente al embozo, lo cual contribuye a prolongar la durabilidad del abrasivo.
- Su filo más duradero que el de la serie 500 permite obtener un corte de mayor calidad y prolonga la vida útil del abrasivo.
- Resulta apto para metales férricos y no férricos, incluidos metales no habituales y el titanio, así como con composites.
- Funciona en sentido horario y antihorario, lo que aporta una mayor flexibilidad y versatilidad cuando se usa con herramientas y máquinas
Recomendación:
- Úselas para el acabado y el pulido a presión intermedia de piezas planas o contorneadas.
- Aptas para metales férricos y no férricos.