Descripción:
Use el disco HS-F Standard Abrasives™ de pulido y homogeneización para realizar de forma eficiente tareas de limpieza, desbarbado y acabado. Nuestros discos están diseñados tanto para procesos manuales como para procesos automáticos o robotizados. Están hechos de un material no tejido altamente adaptable que funciona bien en piezas contorneadas y superficies irregulares, como los empalmes de fontanería o los accesorios de puertas. Usan un mineral de óxido de aluminio de corte preciso y ayudan a obtener un patrón de corte uniforme. Este mineral funciona bien tanto en metales ferrosos como no ferrosos. Los discos HS-F están diseñados con un material de pulido y homogeneización “mullido” y de alta resistencia (HS-F) que proporciona resultados de acabado profesionales, tanto en procesos manuales como automáticos. El diseño rígido y denso de los discos resiste las presiones elevadas sin doblarse ni rasgarse, lo que aumenta la eficiencia en la rotura de bordes, el desbarbado y el acabado de bordes y soldaduras y, además, aumenta considerablemente la productividad global. Use estos discos para realizar labores eficientes de limpieza, desbarbado y acabado y lograr resultados homogéneos y sin manchas. Se recomiendan para acabados satinados o de alto brillo, así como para otros acabados decorativos y, además, son especialmente idóneos para accesorios o empalmes chapados en latón, acero inoxidable, aluminio, cromo y níquel.
Ventaja:
- El material de pulido y homogeneización “mullido” y de alta resistencia (HS-F) proporciona resultados de acabado profesionales, tanto en tareas manuales como automatizadas
- El diseño rígido y duradero permite realizar tareas sin rotura de bordes, como el desbarbado y acabado de bordes y soldaduras
- Se recomienda para acabados muy finos, ya sea de alto brillo o satinados, así como para otros acabados decorativos
- Produce acabados satinados uniformes y sin manchas en herramientas o accesorios chapados en latón, acero inoxidable, aluminio, cromo y níquel.
- El diseño denso y rígido soporta presiones elevadas sin doblarse ni rasgarse, lo que mejora la productividad
- El mineral de óxido de aluminio presenta un corte preciso, produce un patrón de corte uniforme y es apto para metales ferrosos y no ferrosos.
Recomendación:
- Se recomienda para acabados muy finos, ya sea de alto brillo o satinados, así como para otros acabados decorativos
- Funciona bien tanto en metales ferrosos como en no ferrosos
- Produce acabados en herramientas o accesorios chapados en latón, acero inoxidable, aluminio, cromo y níquel.