Descripción:
Use el disco aspirador GP con hookit™ Standard Abrasives™ de pulido y desbaste para desbastar, limpiar, desbarbar y acabar ligeramente una gran variedad de metales. Nuestros discos aspiradores GP, que constituyen un buen punto de partida para una gran variedad de aplicaciones ligeras, son discos versátiles, polivalentes y con un abrasivo no tejido menos agresivo que el material HP empleado en nuestra gama de productos de pulido y desbaste de Standard Abrasives. La dispersión abierta resistente pero plegable es resistente al embozo y limita la acumulación de residuos y el embozamiento. Nuestros discos de hookit™ están diseñados para su uso con soportes de hookit™* en lijadoras orbitales. Nuestros discos están disponibles con mineral de alúmina de granos intermedio (MED) y muy fino (VFN). * Se vende por separado.
Ventaja:
- Están diseñados para un uso menos agresivos en comparación con el material HP de la línea de productos de pulido y desbaste de Standard Abrasives™.
- Presenta un enganche de hookit™ para los sistemas de lijado orbital.
- Estos discos abrasivos polivalentes son aptos para la mayoría de los metales.
- La malla de nailon resistente y plegable limpia y desbarba, al tiempo que deja un acabado profesional.
- La dispersión abierta es resistente al embozo, lo que limita la acumulación de los residuos que pueden obstruir el abrasivo.
- Están disponibles con mineral de alúmina de granos intermedio (MED) y muy fino (VFN).
Recomendación:
- Elimina la oxidación leve.
- Desbaste imperfecciones superficiales menores.
- Úselos para el desbarbado y la limpieza ligeros en una gran variedad de superficies metálicas.