3M™ Standard Abrasives™ Disco compacto GP Plus, 150 mm x 25 mm x 25 mm, 9S FIN

Número de artículo: 7000046729
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
  • Pasos del pedido: 3 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000046729
EAN / GTIN 00051115324819
Número del fabricante 7000046729
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use las ruedas Convolute y de uso general Standard Abrasives™ para obtener un poder de corte uniforme en tareas de desbarbado, homogeneización y limpieza. Nuestras ruedas utilizan un mineral de grano medio a fino que produce acabados finos en piezas tales como el instrumental quirúrgico. Las hemos fabricado con una malla abierta que es resistente al embozo, lo que también prolonga la vida útil del abrasivo. Son robustos y resistentes a los bordes, mientras que los minerales de corte preciso eliminan rápidamente las rebabas y ayudan a los operarios a realizar su trabajo de forma rápida y eficaz.

Ventaja:

  • Excelentes para tareas de desbarbado, homogeneización y limpieza en las que se necesita un poder de corte uniforme y una larga durabilidad de la rueda
  • La alta velocidad de corte contribuye a una rápida eliminación de las rebabas, lo que aumenta la productividad
  • El mineral de grano medio a fino produce acabados finos en piezas tales como el instrumental quirúrgico
  • La alta densidad presenta resistencia en los bordes
  • La malla abierta es resistente al embozo, lo que prolonga la vida útil del abrasivo

Recomendación:

  • Se usan para tareas de desbarbado, homogeneización y limpieza