3M™ Scotch-Brite™ Disco Cut and Polish

Número de artículo: 7000045924
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7000045924
EAN / GTIN 00048011134864
Número del fabricante 7000045924
Número L L01130 101345
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La rueda Cut & Polish Scotch-Brite™ ayuda a eliminar defectos de la superficie y rayas bastas de rectificación, así como a desbastar marcas de forjado e imprecisiones causadas por la maquinaria dejando un acabado con un grano uniforme. Nuestras ruedas Cut & Polish están disponibles en diversos diámetros y anchuras. Se pueden usar líneas robóticas, lijadoras, motores de bancada, así como con máquinas centreless y backstand. Estas ruedas cuentan con mineral de óxido de aluminio. Este mineral crea un abrasivo resistente y duradero que se autofractura durante el uso para exponer nuevas aristas de corte afiladas, mientras que los abrasivos naturales tradicionales se desgastan con mayor rapidez. Debido a su poder de corte, dureza y solidez, su uso está muy extendido en operaciones de rectificado, lijado y acabado. El óxido de aluminio resulta adecuado para una amplia variedad de materiales, ya sean trabajos en madera o en metal, incluidas las aleaciones de hierro. Los abrasivos Scotch-Brite son productos de acondicionamiento de superficies únicos que incorporan abrasivos en una matriz de fibras no tejidas. La combinación de abrasivos y material no tejido crea un sistema abrasivo que ofrece resultados uniformes a lo largo de la vida útil de producto. El material de malla abierta genera menos calor y es resistente al embozo, lo que preserva el alto rendimiento de corte de los minerales abrasivos al reducir la obstrucción de las fibras.

Ventaja:

  • El mineral de óxido de aluminio proporciona un corte contundente en tareas intensivas de homogeneización y acabado.
  • La construcción de malla no tejida evita el embozo prematuro, lo que contribuye a prolongar la vida útil.
  • Son unas buenas sustitutas de las muelas de caucho.
  • Son ideales para aplicaciones contundentes de homogeneización y acabado.
  • Están disponibles en diferentes diámetros y espesores.

Recomendación:

  • Ayudan a eliminar defectos de la superficie y rayas bastas de lijado, así como a homogeneizar marcas de forjado e imprecisiones causadas por la maquinaria dejando un acabado con una rugosidad uniforme.