3M™ Película de lapeado 261X, 3,0 Micron, disco, 203,2 mm x NH

Número de artículo: 7000045616
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 500 Unidad
  • Pasos del pedido: 500 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7000045616
EAN / GTIN 50051144808200
Número del fabricante 7000045616
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La película de lapeado 3M™ 261X en un soporte de película de 3 mil con grano de óxido de aluminio está disponible en tamaños de grano de 0,3 3 5 9 12 30 micras.

Ventaja:

  • Codificación de colores
  • Soporte de película homogéneo, no compresible con alta precisión
  • Micron granulación y unión de resina sintética
  • Resistente al agua y al aceite
  • Manejo fácil de usar
  • Vida útil larga
  • Calidades superficiales precisas y determinables y un alto productividad
  • Calidad superficial reproducible
  • Tolerancias estrechas en tamaños de grano y muy buena adherencia de grano
  • Más incluso acabar
  • Asignación clara
  • Reducción de la obstrucción
  • Disponible como discos, hojas y rodillos

Recomendación:

  • Para mantenimiento y reparación al pulir conectores de fibra
  • Elija entre discos, hojas o rollos y una variedad de grados de micrómetro
  • Seleccione Superfinish