Descripción:
Utilice el rollo de papel 3M™ Stikit™ 426U para aplicaciones de acabado, como preparación de pintura, lijado de madera blanca, lijado de sellador y acabado de superficies macizas. Nuestros rollos de papel son abrasivos construidos sobre papel ligero de gramaje A con un soporte adhesivo sensible a la presión (PSA) e incorpora un recubrimiento antiembazamiento. El abrasivo de nuestros rollos de papel es carburo de silicio, ideal para el lijado de uso general en superficies de madera, metal, plástico, paneles de yeso, fibra de vidrio, cristal, recubrimiento transparente y cerámica. Minimice el embazamiento con el recubrimiento antiembazamiento y la construcción de capa abierta, mientras que el adhesivo 3M Stikit proporciona una fijación rápida y una retirada limpia. El papel de gramaje A se flexiona con el plato de soporte y la hoja de papel se dimensiona fácilmente conforme a la tarea de que se trate
Ventaja:
- El carburo de silicio es ideal para tareas de lijado generales en madera, metal, plástico, paneles de yeso, fibra de vidrio, vidrio, recubrimientos transparentes y cerámica
- El recubrimiento antiembazamiento y la construcción de capa abierta reducen al mínimo el embazamiento
- El papel de gramaje A se flexiona con el plato de soporte y es posible ajustar el tamaño de la hoja de papel fácilmente según la tarea de que se trate
- El adhesivo 3M™ Stikit™ permite un montaje rápido y una retirada limpia
Recomendación:
- Se usa para tareas de lijado generales en madera, metal, plástico, paneles de yeso, fibra de vidrio, vidrio, revestimientos transparentes y cerámica