3M™ 266X Película de lapeado, 12,0 micras, PSA, disco 254 mm

Número de artículo: 7000044819
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 200 Unidad
  • Pasos del pedido: 200 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
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
Número de artículo 7000044819
EAN / GTIN 50051111497819
Número del fabricante 7000044819
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La película para lapping 3M™ 266X es autoadhesiva (PSA) en un soporte de película de 3 mil con grano de óxido de aluminio y está disponible en tamaños de grano de 0,3 3 9 12 30 40 micras. Es una película lapping 3M tipo P, es decir, tiene un sistema de encuadernación más duro y se utiliza para materiales duros.

Ventaja:

  • Codificación de colores
  • Soporte de película homogéneo, no compresible con alta precisión
  • Micron granulación y unión de resina sintética
  • Resistente al agua y al aceite
  • Manejo fácil de usar
  • Vida útil larga
  • Calidades superficiales precisas y determinables y un alto productividad
  • Tolerancias estrechas en tamaños de grano y muy buena adherencia de grano
  • Más incluso acabar
  • Asignación clara
  • Reducción de la obstrucción
  • Calidad superficial reproducible
  • Plato de apoyo de PSA

Recomendación:

  • Para mantenimiento y reparación al pulir conectores de fibra
  • Utilice un sistema de resina más duro en comparación con otras placas de lapeado de alúmina
  • Uso para Superfinish

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta