3M™ Film de pulido 598X, Disco PSA de 0.5 micras, 127 MM × 0.127 M, caja de 500 unidades en envases de 50 unidades

Número de artículo: 7000044766
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 500 Unidad
  • Pasos del pedido: 500 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000044766
EAN / GTIN 00051111701331
Número del fabricante 7000044766
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Obtenga un acabado más limpio y consistente cuando pulimos el conector de fibra óptica MT, utilizando 3M™ Film de pulido 598X. Nuestra película de color naranja presenta óxido de cerio micronizado y micronizado sobre un respaldo de película de poliéster PSA fibroso (flocado). Nuestra película se descompone en una lechada durante el uso con agua. Le ayuda a trabajar de manera más eficiente con menos rechazos y sin limpieza de lodos. Ofrece más control de protrusión de fibra, para ayudar a cumplir con los requisitos de geometría y altura de fibra óptica. El uso de nuestra película ayuda a reducir los costes de mantenimiento de su equipo. Es perfecto para usar en una variedad de sustratos, incluidos metales duros, cerámicas, sustratos ópticos, metales, carburos de silicio, plástico y vidrio. Disponible en discos.

Ventaja:

  • Mejor control de la protuberancia de la fibra
  • Mayor productividad
  • Menos rechazos
  • Eliminación de la limpieza de la mezcla
  • Reducción de los costes de mantenimiento del equipo
  • Disponible en 0.5 micras

Recomendación:

  • Todas las películas de pulido deben usarse ″húmedo″
  • El agua, la emulsión u otros refrigerantes disponibles comercialmente se pueden utilizar como ayudas de molienda
  • Para las más altas exigencias en calidad de superficie para piezas de vidrio