3M™ Película de lapeado diamantado 661XU, 0,50 Micron, disco, 127 mm x NH

Número de artículo: 7000044742
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7000044742
EAN / GTIN 50051111615541
Número del fabricante 7000044742
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para un excelente acabado superficial en fibra óptica, lapeado plano, aplicaciones médicas y militares, utilice la película de lapeado diamante 3M™ 661XU. Nuestra película mineral de diamante estrechamente estructurada, recubierta con precisión en una película de poliéster, ofrece un procesamiento consistente y excelentes superficies a lo largo de la vida útil del producto. Reduce el tiempo de pulido mientras logras una buena superficie. Un Cut rápido da como resultado una superficie plana y sin redondeo. Disponible como discos.

Ventaja:

  • Recubrimiento de precisión
  • Corte rápido, mayor rendimiento
  • Superficie plana, sin redondeo
  • Buen acabado superficial
  • Disponible como discos, rodillos y hojas

Recomendación:

  • Uso para lapeado plano y pulido de conectores de fibra óptica en aplicaciones médicas y militares
  • Obtenga una superficie pulida consistente con minerales de diamante recubiertos y densamente graduados