Descripción:
Logre un buen acabado en aplicaciones de fibra óptica y metalúrgica, con 3M™ Film de Pulido 461X, nuestras películas superiores para el pulido relacionado con el carburo de silicio. Nuestras películas están compuestas por partículas de carburo de silicio fuertemente compactadas y graduadas, recubiertas con una película de poliéster de 3 mil. Las partículas bien compactas ofrecen una tasa de corte y acabado más uniformes. Elija entre discos, hojas y rollos, en grados de 5.0, 9.0, 15.0 y 30.0 micras.
Ventaja:
- Obtenga una tasa de corte más consistente y termine desde una distribución de partículas ajustada
- Disponible en variedad de micras (5.0, 9.0, 15.0 y 30.0 micras).
- Disponible en discos, hojas y rollos.
Recomendación:
- Todas las películas de lápiz de diamante deben usarse ″mojado″
- El agua, la emulsión u otros refrigerantes disponibles comercialmente se pueden utilizar como ayudas de molienda
- Para las más altas exigencias en la calidad de la superficie de todos los materiales extremadamente duros