3M™ Funda para enmascarar transparente, 4 m x 150 m, 07838

Número de artículo: 7000033027
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000033027
EAN / GTIN 04001895600357
Número del fabricante 7000033027
Número L L01130 101172
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Impida que entre suciedad en la pintura fresca con la película para enmascarar transparente 3M™. Nuestra película para enmascarar de polietileno, transparente, estática y de alta densidad, atrae el polvo e impide que penetre en la pintura recién pulverizada. Para utilizar y aplicar nuestra película para enmascarar transparente, basta con una sola persona. Se adhiere fácilmente a la superficie del vehículo y lo protege frente a la pulverización excesiva de pintura, sin que se descascarille pintura ni imprimación de la superficie de la película al retirarla. Disponible en 4 m y 5 m de ancho.

Ventaja:

  • No se descascarilla pintura ni imprimación.
  • Su adhesión estática garantiza un enmascarado completo.
  • Aplicación sencilla que puede llevar a cabo una sola persona.
  • Disponible en 4 m y 5 m de ancho.
  • Fácil de cortar con un cortador de película para enmascarar transparente 3M™.