3M™ Discos Melamina limpieza puntual Gris/Blanco, 432 mm, 5/Caja

Número de artículo: 7000032549
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Unidad
  • Pasos del pedido: 5 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000032549
EAN / GTIN 04046719685523
Número del fabricante 7000032549
Número L L01130 108513
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Con 3M™ Disco Melamina limpieza puntual podrá limpiar suelos de piedra, cemento pulido, VCT, mármol y otras superficies porosas. Nuestros discos de alta eficacia facilitan la eliminación de suciedad y marcas de rozaduras solo con agua. Esto significa que son respetuosos con el medioambiente, ya que no requieren el uso de productos químicos. Limpian hasta 1000 m² en máquinas rotativas (de un solo disco) y hasta 10.000 m² en fregadoras automáticas.

Ventaja:

  • Discos para superficies microporosas modernas como cerámica, terracota, mármol y cemento pulido
  • Eliminan la mayoría de tipos de suciedad y marcas utilizando solo agua
  • Son respetuosos con el medioambiente, ya que no requieren el uso de productos químicos
  • Limpian hasta 5 veces más que otros discos de melamina probados
  • Limpian hasta 1000 m² en máquinas rotativas (de un solo disco) y hasta 10.000 m² en fregadoras automáticas

Recomendación:

  • Para limpiar suelos de piedra, cemento pulido, VCT, mármol y otras superficies porosas.