3M™ Cubitron™ ll Banda de tela 947D, 1320 mm x 50 m, P60

Número de artículo: 7000032283
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 7000032283
EAN / GTIN 04001895899478
Número del fabricante 7000032283
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice la banda abrasiva 3M™ 947D para mantener un acabado uniformemente fino en una gran variedad de metales, incluidos el níquel y acero inoxidable. Nuestras bandas están hechas de una mezcla de óxido de aluminio y grano cerámico que corta de forma rápida y uniforme. Es una banda excelente para el lijado automatizado de metales, mientras que el potenciador de lijado ayuda a reducir el calor y las temperaturas de rectificado. El soporte de algodón tipo X resiste operaciones de lijado y rectificado intensivas, mientras que la mezcla de óxido de aluminio y grano cerámico ofrece un poder de corte excelente y una larga vida útil que mejoran el rendimiento.

Ventaja:

  • Banda excelente para el lijado automatizado en numerosos metales, incluidos el acero inoxidable y las aleaciones de níquel
  • El soporte de algodón tipo X permite realizar tareas contundentes de lijado y rectificado.
  • El potenciador de lijado contribuye a reducir el calor y las temperaturas de lijado
  • Ofrece unos acabados excepcionales en una amplia variedad de sustratos metálicos
  • La mezcla de abrasivo cerámico y óxido de aluminio aporta un poder de corte y una resistencia excelentes, lo que mejora el rendimiento

Recomendación:

  • Se usa en una gran variedad de metales, incluidos el níquel y el acero inoxidable