3M™ Cinta de tela 707F 1320mm x 50mm P120

Número de artículo: 7000032275
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 7000032275
EAN / GTIN 04001895967375
Número del fabricante 7000032275
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use la banda 3M™ 707E para mayor durabilidad y eficacia de corte que los abrasivos no cerámicos. Nuestras bandas presentan una mezcla de grano cerámico 3M™ y mineral de óxido de aluminio premium para conseguir un abrasivo más duradero. Cuentan con soporte flexible de rayón que se ajusta con facilidad a los contornos y alrededor de las piezas. La flexibilidad también convierte a esta banda en una buena opción para usar con una rueda de contacto suave o al aire. El abrasivo está firmemente adherido al soporte con resina para mantener la durabilidad en condiciones de calor y presión elevados. Use nuestra banda para dimensionar piezas de acero inoxidable, cromo de cobalto, titanio y acero al carbono. Es perfecta para desbarbado, homogeneización y depuración de arañazos en piezas fundidas y forjadas. Pueden usarse en húmedo o en seco. Incluye un potenciador de lijado que contribuye a reducir las temperaturas de funcionamiento. De este modo se protegen de las grietas de tensión y de la decoloración las aleaciones sensibles al calor, como el acero inoxidable y las aleaciones de níquel y de cobalto. Nuestras bandas están disponibles en diferentes tamaños. Las bandas más anchas están diseñadas para máquinas de bandas ancha para realizar acabados planos, para suavizar los bordes de corte irregulares de las láminas metálicas o para conseguir una rugosidad en las láminas de acero inoxidable. Las bandas de anchura media se usan normalmente en backstand para la eliminación de soldaduras o en máquinas de acabado en plano de alimentación continua para láminas y bobinas. Las bandas estrechas se pueden usar en backstand para el desbaste y el acabado, o en herramientas portátiles para realizar el acabado en los bordes en ángulo recto.

Ventaja:

  • La mezcla de grano cerámico 3M™ y mineral de óxido de aluminio premium aporta mayor durabilidad y eficacia de corte que los abrasivos no cerámicos
  • Con una sola banda se producen más piezas y se requieren menos cambios que utilizando bandas hechas únicamente con abrasivo óxido de aluminio
  • El soporte flexible de rayón se ajusta con facilidad a los contornos y alrededor de las piezas
  • El potenciador de lijado incorporado reduce el calor y aumenta el rendimiento si se utiliza en acero inoxidable y metales no convencionales
  • La duradera resina protege del deterioro producido por el calor y prolonga la vida útil de la banda

Recomendación:

  • Elija esta banda para eliminación de material con presión ligera a media, homogeneización y depuración de arañazos