Descripción:
Trabaje de forma eficiente en metales duros como el acero al carbono, el titanio, el cobalto-cromo, el acero inoxidable y otras aleaciones con grandes concentraciones de níquel con el abrasivo 307EA 3M™ Trizact™. Nuestros rollos de abrasivo 307EA se suelen usar para la fabricación de productos metálicos, implantes ortopédicos, instrumentos quirúrgicos, el enchapado y el pulido. Su soporte flexible JE permite que el abrasivo siga los contornos de las superficies, lo que hace que resulte ideal para proyectos que requieran un abrasivo adaptable para el lijado manual (como, por ejemplo, para el acabado final del acero al carbono y el acero inoxidable). La combinación de mineral agresivo y soporte flexible permite que el abrasivo corte de forma eficiente sin rayar la superficie, por lo que resulta ideal para el paso previo al enchapado y para preparar la pieza de trabajo con el fin de obtener un revestimiento metálico uniforme. El potenciador del lijado mantiene frío el abrasivo y reduce el riesgo de decolorar o alabear el sustrato. Los abrasivos 3M Trizact revitalizan el trabajo de dimensionamiento y acabado ligeros reduciendo los pasos del proceso, lo que aumenta la productividad y genera homogeneidad. Se obtienen grandes ventajas per medio de una tecnología de 3M llamada “micro-replicación”. Durante la micro-replicación, se adhieren pequeñas estructuras tridimensionales que parecen pirámides al soporte. Dichas pirámides contienen capas de mineral que empiezan a romperse al cabo de varios usos, lo que expone continuamente mineral renovado. Este ciclo de renovación del mineral mantiene la calidad de corte del abrasivo. La acción continua del corte afilado reduce la necesidad de cambiar de abrasivo, lo que contribuye a aumentar el rendimiento y la productividad. Además, dado que el mineral se distribuye uniformemente sobre la superficie del abrasivo, la pieza de trabajo recibe un contacto constante (en lugar de errático) para obtener un corte homogéneo. Desde implantes médicos e instrumental quirúrgico hasta componentes de transmisión de los automóviles, los abrasivos 3M Trizact son excepcionalmente aptos para proyectos con requisitos técnicos estrictos, ya que ofrecen constantemente un acabado homogéneo.
Ventaja:
- Los abrasivos Trizact™ pueden durar hasta cinco veces más que los abrasivos convencionales.
- El soporte flexible JE permite que el abrasivo siga los contornos de las superficies.
- Apta para el acabado intermedio y el pulido fino previo al enchapado.
- El potenciador del lijado reduce la temperatura operativa, lo que disminuye el riesgo de decoloración de la pieza tratada.
Recomendación:
- Resulta ideal para el acero al carbono, el titanio, el cobalto-cromo, el acero inoxidable y otras aleaciones con grandes concentraciones de níquel.