3M™ TufQUIN 120 Papel aislante flexible, híbrido, blanco, 914 mm x 202 m x 381 µm, 185 (+/-15%) m² / rollo de tronco

Número de artículo: 7000031784
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7000031784
EAN / GTIN 00051138984076
Número del fabricante 7000031784
Número L L01130 110005
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Es adecuado para sistemas de aislamiento eléctrico de clase 200 (N), y los sistemas de aislamiento aprobados por 3M UL se pueden encontrar en el archivo UL número 65007. REACH obediente y RoHS 2011/65/EU obediente.

Ventaja:

  • Resistencia máxima a la temperatura hasta 200°C.
  • Espesores de material de 0,05 a 0,51 mm
  • Excelente resistencia al daño de descarga parcial
  • Excelente resistencia a la tensión a largo plazo a altas temperaturas
  • Muy buena conductividad térmica
  • Excelente resistencia mecánica
  • Muy buena resistencia dieléctrica eléctrica
  • Excelente absorbencia de agente impregnante
  • Excelente resistencia a la humedad
  • UL® 1446 e IEC 60085 para uso en sistemas de aislamiento eléctrico (EIS)
  • Clase de certificación UL® & CSA N (200°C)
  • Libre de halógenos según la norma IEC 61249-2-21

Recomendación:

  • Aislamiento de tierra/tierra en transformadores de tipo seco, bobinas y reactores
  • Capa de aislamiento, cubierta exterior de la bobina en electroimanes y condensadores
  • Aislamiento en aparatos de conmutación
  • Aislamiento del conductor y aislamiento del paquete del conductor