Descripción:
El dispensador manual de cinta de filamentos Scotch® H10 es ligero, ofrece comodidad y control, está fabricado con un plástico de alto impacto y está especialmente diseñado para cerrar cajas. Este dispensador duradero y portátil es ideal para almacenes, oficinas y centros de envíos en los que se usen cintas de filamentos finas. Su afilada hoja de acero al carbono corta fácilmente cintas de entre 12 y 25 mm de espesor. La hoja está empotrada por motivos de seguridad. El dispensador manual de cinta Scotch® es una herramienta esencial en cualquier entorno en el que se procesen productos, se vuelvan a embalar o se preparen para su distribución. Empresas de productos de consumo, productos electrónicos, alimentos y bebidas, industria general, productos médicos, mantenimiento y reparación, papel e impresión, así como oficinas, almacenes, plantas industriales, centros de operaciones de envío de productos de comercio electrónico y puntos de distribución minorista son algunos de los lugares donde se utilizan estas herramientas. No solo es útil para cerrar paquetes y cajas sino también para combinar, reforzar y agrupar objetos. Este dispensador manual de cinta tiene el peso y el tamaño ideal para prácticamente cualquier tarea de procesado de paquetes
Ventaja:
- Cómodo de controlar y fácil de usar con una sola mano
- Diseñado especialmente para dispensar cintas finas, de 12 a 25 mm de espesor
- Plástico de alto impacto, duradero y ligero, adecuado para entornos de trabajo exigentes
- Dispensador manual, ligero y portátil, que se puede transportar fácilmente
- La hoja de acero al carbono está empotrada para ofrecer mayor seguridad a la vez que mantiene la capacidad de cortar fácilmente cintas de filamento
Recomendación:
- Para el empaquetado de cables permanente y liberable y para la fijación de componentes eléctricos y electrónicos.