Descripción:
Consiga el aspecto del vidrio tratado al acido o al chorro de arena por una parte del precio de vidrios originales con estos efectos, con la decoración para vidrio 3M™ Crystal 7725-300. Estas láminas permanentes cuentan con un patrón de vidrio esmerilado que está diseñado para parecer vidrio texturizado real y puede dejar entrar la luz al tiempo que mejora la privacidad y la estética interior. Están fabricadas en poliéster flexible y duradero, con un revestimiento sintético transparente para cortar fácilmente logotipos o diseños. Se pueden personalizar mediante impresión digital. La tecnología de adhesivo sensible a la presión de 3M garantiza una aplicación rápida, precisa y duradera a una variedad de sustratos de vidrio. Están disponibles en acabado de cristal tratado al acido o al chorro de arena traslúcido en cinco colores.
Ventaja:
- Transforme el vidrio plano mientras mejora la privacidad y deja pasar la luz natural
- El revestimiento sintético transparente hace que cortar formas, logotipos y diseños impresos sea rápido y fácil
- Los diseños Dusted y Frosted consiguen el aspecto del vidrio texturizado por una parte de su precio
- Aplicación rápida, precisa y duradera en una gran variedad de sustratos de vidrio, gracias a la tecnología de adhesivo sensible a la presión de 3M™.
- Disponibles en acabado de cristal tratado al acido o al chorro de arena traslúcido en cinco colores.
- Fabricado con materiales de poliéster flexibles y duraderos
- Fácil de quitar y reemplazar para adaptarse a la estética cambiante
Recomendación:
- Aplicaciones interiores como salas de conferencias, vestíbulos, locales, tabiques, terrazas, oficinas privadas