Descripción:
Hace más de 45 años, 3M introdujo el primer conector de la industria por desplazamiento del aislante - el conector 3M™ Scotchlok™ UR. La última serie de conectores por desplazamiento del aislante (ICD del inglés Insulation Displacement Connector) Scotchlok™ de 3M™ mantiene todo lo bueno del conector original: el diseño, la forma, la tecnología de los elementos y el código de color. Nuestro exclusivo contacto en ″U″ ofrece una conexión eléctrica segura. Una articulación de ″resorte activo″ se consigue impulsando el contacto en ″U″ hacia el interior del conector. Al presionar el contacto en ″U″ contra el conector, este agarra los conductores al mismo tiempo que desplaza el aislamiento. El contacto agarra los conductores y los sujeta con una presión firme y resistente. Los conectores de cable 3M™ Scotchlok™ ofrecen una conexión rápida y segura con una simple acción de acoplar y comprimir, sin pelar ni retorcer.
Ventaja:
- El único contacto ″U″ proporciona una conexión eléctrica confiable
- Rápido y fácil de usarsimplemente cierre rápido sin desnudar o retorcer el cable
- Homologación UL y CSA
- Conecta un cable de 0,75 mm² a 1,5 mm² sólido / trenzado, de 1,5 mm² a un cable de paso y aísla la conexión
- Certificación UL, certificación CSA y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE
Recomendación:
- Adecuado para ramificación o conexión paralela.