3M™ Absorbente de Mantenimiento Rollo M-B2001, 400 mm x 46 m, 1/caja

Número de artículo: 7000001950
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7000001950
EAN / GTIN 50051131071662
Número del fabricante 7000001950
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

El no tejido industrial está hecho principalmente de fibras inertes de polipropileno y poliéster. El producto ligero y libre de polvo tiene una alta capacidad y reduce el esfuerzo de eliminación al mínimo. Los rodillos son particularmente eficaces para cubrir grandes áreas. Al cortarlos a medida, se pueden utilizar con precisión en máquinas y superficies de trabajo.

Ventaja:

  • Para usar con la mayoría de líquidos no corrosivos
  • Fácil de utilizar y retirar
  • Diseñados para cubrir grandes superficies
  • Diseñados para cubrir grandes superficies.
  • Minimizan la generación de residuos.