3M™ Absorbente de Hidrocarburos HP-156, 430 mm x 480 mm, 100/caja

Número de artículo: 7000001941
Establecer precio 100 Unidad (1,66 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Establecer precio 100 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 7000001941
EAN / GTIN 50051138289916
Número del fabricante 7000001941
Número L L01130 108308
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para el control de derrames de hidrocarburos en lagos, ríos, equipos industriales, áreas de abastecimiento de combustibles, etc. Los absorbentes de hidrocarburos de 3M™ repelen el agua y flotan. Se utilizan generalmente en el agua para contener y absorber hidrocarburos que se encuentran en la superficie o en una emulsión en el agua.

Ventaja:

  • Las hojas absorbentes tienen un tamaño adecuado y se pueden colocar rápidamente en lugares donde se ha producido un pequeño derrame
  • Puede utilizarse en superficies de trabajo para prevenir derrames
  • Formato muy adaptable